GEFRAN SPA - GEFF080591 KE1-8-M-B35D-1-4-F-S-P-E 2130C000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005553189
Codice prodotto
GEFF080591
Cod. produttore
F080591
Produttore
GEF
I sensori di Melt Gefran Serie KE Perfromance Level âc sono trasduttori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 538 C (1000 F). Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; la tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione in segnale elettrico. Il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (NaK â Sodio/Potassio). Il Nak e una sostanza riconosciuta come sicura (GRAS) dalla FDA.