GEFRAN SPA - GEFF077674 WRA-A-B-0500-E-1 0000XXXXS00M0XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Magnetostrittivo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 19...28 V
Lunghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001423691
Codice prodotto
GEFF077674
Cod. produttore
F077674
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Magnetostrittivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
19...28 V
Lunghezza:
0 mm
Trasduttore di posizione lineare senza contatto, a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L interfaccia analogica, disponibile con diversi range di uscita in tensione o in corrente, garantisce una maggior semplicita di installazione e di adattamento ai sistemi pre-esistenti. Chiusura custodia con ghiera removibile per consentire la sostituzione dell insieme elettronica piu elemento sensibile. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, ampio range di temperatura di lavoro per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.