GEFRAN SPA - GEFF075168 WPG-A-M-1100-W 0000X000X00X0XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Principio di funzionamento - Magnetostrittivo 
- Tipo di tensione - DC 
- Tensione nominale di esercizio - 19...28 V 
- Lunghezza - 1100 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000001440681
Codice prodotto
GEFF075168
Cod. produttore
F075168
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Magnetostrittivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
19...28 V
Lunghezza:
1100 mm
Trasduttore di posizione lineare con l innovativa soluzione magnetostrittiva HYPERWAVE migliorando le prestazioni in termini di ripetibilita e isteresi. L assenza di contatto elettrico sul cursore datore di posizione, elimina i problemi di usura e consumo fornendo una durata di vita pressoche illimitata. Segnale di uscita diretto e inverso per una ampia flessibilita di installazione e utilizzo. Le elevate prestazioni in termini di immunita EMC rendono il sensore WPG adatto all impiego in ambienti industriali con presenza di disturbi elettromagnetici.



