GEFRAN SPA - GEFF072850 GRAAS090000HA32A00 0000X00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Principio di funzionamento - Altri 
- Tipo di tensione - DC 
- Tensione nominale di esercizio - 9...36 V 
- Lunghezza - 90 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000004469894
Codice prodotto
GEFF072850
Cod. produttore
F072850
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
9...36 V
Lunghezza:
90 mm
Sensore angolare per range di misura fino a 360 con possibilita di programmazione sull analogica in step di +/-15 . Tecnologia Hall senza contatto per una durata di vita del sensore pressoche infinita grazie all inesistente usura dell elemento primario. Disponibili diverse configurazioni del prodotto che lo rendono di facile installazione sui mezzi. L elevato grado di protezione IP, la resistenza a shock e vibrazioni e le prestazioni performanti in termini di compatibilita elettromagnetica rendono questi prodotti adatti alle principali applicazioni del mondo dell idraulica mobile. Sviluppati per garantire una soluzione robusta e performante adatta ad applicazioni quali mezzi agricoli, macchine movimento terra, mezzi di sollevamento.



