pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF070458 TU-K2C 2130X000XX0

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF070458 TU-K2C 2130X000XX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Estensimetro

  • Tipo di interfaccia - Analogico

  • Altezza - 27 mm

  • Larghezza - 51 mm

  • Profondità - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077504142

Codice prodotto

GEFF070458

Cod. produttore

F070458

Produttore

GEF

Modello:

Estensimetro

Tipo di interfaccia:

Analogico

Altezza:

27 mm

Larghezza:

51 mm

Profondità:

24 mm

Diametro:

50 mm