pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF070322 KH-X-E-K-B25D-M-V-530 2130X000X00

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF070322 KH-X-E-K-B25D-M-V-530 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di uscita - 4-20 mA

  • Collegamento elettrico - Spina(maschio)

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Portata - 0...400 Pa

  • Classe di precisione - 0.1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000911946

Codice prodotto

GEFF070322

Cod. produttore

F070322

Produttore

GEF

Segnale di uscita:

4-20 mA

Collegamento elettrico:

Spina(maschio)

Tensione di alimentazione:

24 V

Portata:

0...400 Pa

Classe di precisione:

0.1

Con sensore di temperatura:

no

Lettura possibile:

no

Adatto per acqua:

Con display:

no

Sovrappressione massima:

2 kPa

Adatto per aria:

Adatto per vapore:

no

Dimensione del filetto:

1/2 pollice

Adatto per gas:

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per olio:

no

Adatto per glicole:

Antideflagrante:

no

Adatto per ammoniaca:

no

Elemento di misura:

Membrana

Larghezza:

22 mm

Lunghezza del cavo:

0 m

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Sensori di pressione | KH | Sensori di pressione industriale - Dimensioni compatte SIL2 Mobile Hydraulic - Uscite Volt o mA | Caratteristiche Principali: Campi di misura: da 4 a 1000 bar Segnale di uscita nominale: 0…10Vdc (3 fili) / 4…20mA (2 fili) 0.5…4.5 v raziometrico Dimensioni compatte Materiale a contatto: Acciao INOX Certificato SIL 2 secondo IEC/EN 62061:2005 Certificazione Rail secondo EN50155 | Panoramica: I trasmettitori di pressione KH sono basati su tecnologia con elemento sensibile a film depositato su membrana di acciaio. Grazie all?utilizzo di elettronica SMD di ultima generazione e al design compatto con costruzione completamente in acciaio INOX, questi prodotti sono estremamente robusti ed affidabili, al punto che vengono forniti certificati SIL2. Sono adatti per tutti i settori industriali, in particolare nelle applicazioni idrauliche (presse, pompe, centraline, ecc.) normalmente soggette ad elevati livelli di shock, vibrazioni, picchi di pressione e temperatura, specialmente su mezzi mobili.