pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF046687 RK-4-0700-N 0000X000X00M0XX

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Magnetostrittivo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 18...30 V

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070241358

Codice prodotto

GEFF046687

Cod. produttore

F046687

Produttore

GEF

Principio di funzionamento:

Magnetostrittivo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio nominale:

18...30 V

Lunghezza:

100 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva: l assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. L attacco filettato, le dimensioni ridotte della testa e le zone morte limitate rendono la serie RK-4 ideale per applicazioni dove e richiesta l installazione del trasduttore nel cilindro idraulico dall esterno come alternativa semplificata rispetto ai modelli della serie IK4. Gli ingombri complessivi del sensore sono tra i piu ridotti rispetto alle soluzioni disponibili sul mercato. Dal punto di vista del segnale, l interfaccia analogica e in grado di fornire la posizione di un unico cursore (disponibile nei vari range in Tensione o Corrente).Elevate prestazioni di linearita, ripetibilita, resistenza alle vibrazioni ed agli shock meccanici ne completano le caratteristiche.