GEFRAN SPA - GEFF046484 KE0-6-M-B05C-1-4-0-S 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'uscita - 4-20 mA
Collegamento elettrico - Connettore
Tensione di alimentazione - 24 V
Intervallo di misura - 0...500 Pa
Classe di precisione - 0.25
Confezione
1 PZ
EAN
2000000131184
Codice prodotto
GEFF046484
Cod. produttore
F046484
Produttore
GEF
Segnale d'uscita:
4-20 mA
Collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di alimentazione:
24 V
Intervallo di misura:
0...500 Pa
Classe di precisione:
0.25
Con sensore di temperatura:
no
Leggibile:
no
Con display:
no
Massima sovrappressione:
2 kPa
Adatto per l'aria:
sì
Adatto per l'acqua:
sì
Adatto per i gas:
sì
Adatto per glicole:
sì
Adatto per il petrolio:
no
Adatto per l'ammoniaca:
no
Adatto per vapore:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP):
IP65
Antideflagrante:
no
Dimensione filettatura:
1/2 pollice
Elemento di misurazione:
Membrana
Lunghezza del cavo:
0 m


