GEFRAN SPA - GEFF045251 GQ-15-24-A-1-1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Commutazione a punto neutro - sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51 - 15 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449070614350
Codice prodotto
GEFF045251
Cod. produttore
F045251
Produttore
GEF
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
15 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Con indicazione LED:
sì
Modello:
Altri
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
44.5 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
27.5 mm