GEFRAN SPA - GEFF036460 TR-N2C-P30-1 2130X000F00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Estensimetro
Tipo di interfaccia - Analogico
Altezza - 26 mm
Larghezza - 84 mm
Diametro - 84 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000003124480
Codice prodotto
GEFF036460
Cod. produttore
F036460
Produttore
GEF
Modello:
Estensimetro
Tipo di interfaccia:
Analogico
Altezza:
26 mm
Larghezza:
84 mm
Diametro:
84 mm