GEFRAN SPA - GEFF028057 MX1-6-M-B35D-1-5-D-5 2130X000X00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di uscita - 4-20 mA
Collegamento elettrico - Spina(maschio)
Tensione di alimentazione - 24 V
Portata - 0...350 Pa
Classe di precisione - 0.25
Confezione
1 PZ
EAN
7449079904667
Codice prodotto
GEFF028057
Cod. produttore
F028057
Produttore
GEF
Segnale di uscita:
4-20 mA
Collegamento elettrico:
Spina(maschio)
Tensione di alimentazione:
24 V
Portata:
0...350 Pa
Classe di precisione:
0.25
Con sensore di temperatura:
no
Lettura possibile:
no
Adatto per acqua:
sì
Con display:
no
Sovrappressione massima:
2 kPa
Adatto per aria:
sì
Adatto per vapore:
sì
Dimensione del filetto:
1/2 pollice
Adatto per gas:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per olio:
sì
Adatto per glicole:
sì
Antideflagrante:
sì
Adatto per ammoniaca:
no
Elemento di misura:
Membrana
Altezza:
98 mm
Larghezza:
36 mm
Profondità:
14 mm
Lunghezza del cavo:
0 m
Materiale (del corpo):
Acciaio inox