pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF028038 TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00410XA

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF028038 TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00410XA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021467416

Codice prodotto

GEFF028038

Cod. produttore

F028038

Produttore

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 410 mm certificati: attestato di conformità