pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF022328 TR6-B-2-A-C-A-I-D-1 000X000X00500XX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF022328 TR6-B-2-A-C-A-I-D-1 000X000X00500XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077882875

Codice prodotto

GEFF022328

Cod. produttore

F022328

Produttore

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 500 mm certificati: nessuno