GEFRAN SPA - GEFF021864 TC1M-B-1-J-5-C-I-B-2 100X000X00100XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768343854
Codice prodotto
GEFF021864
Cod. produttore
F021864
Produttore
GEF
termocoppia in ossido minerale: Mod.: TC1M (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: AISI 303 lunghezza cavo L (dm):100 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno