GEFRAN SPA - GEFF021552 CU-K5C 2130X000X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Estensimetro
Tipo di interfaccia - Analogico
Altezza - 27 mm
Larghezza - 34 mm
Diametro - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001069226
Codice prodotto
GEFF021552
Cod. produttore
F021552
Produttore
GEF
Modello:
Estensimetro
Tipo di interfaccia:
Analogico
Altezza:
27 mm
Larghezza:
34 mm
Diametro:
50 mm
Sensori di deformazione e forza | CU | Sensori di forza - Cella di carico a dimensioni ridotte | Caratteristiche Principali: Gamme di misura: da 50 a 1.000 kg Classe di precisione: 0,2% Interamente in acciaio inox Resistente alla corrosione Classe diprotezione: IP67 (norme DIN 40050) Dimensioni compatte | Panoramica: I trasduttori di forza della serie CU sono progettate per misure con carichi statici o dinamici in compressione. Tutti i trasduttori sono calibrati come celle di carico in unita di massa (Kg). La CU e fornita con carico nominale da 50 kg a 1 t. Sono celle completamente sigillate (protezione IP67) per cui possono essere utilizzate in atmosfere aggressive come ad esempio nelle industrie chimiche. Il corpo del trasduttore e ricavato da un unico pezzo di acciaio inox senza saldature che gli conferisce un?estrema resistenza a shock e vibrazioni. Le dimensioni compatte permettono di collocare queste celle in luoghi di difficile accesso ed in spazi ridotti.