GEFRAN SPA - GEFF021069 TR6M-B-4-B-C-C-I-D-1 000X000X00250XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077721082
Codice prodotto
GEFF021069
Cod. produttore
F021069
Produttore
GEF
termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:TR6M modello: Con raccordo a compressione sc elemento + numero fili:Doppio 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 250 mm certificati: nessuno