pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF021004 TR6M-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X00400XX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF021004 TR6M-B-2-B-C-C-I-C-1 000X000X00400XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072535578

Codice prodotto

GEFF021004

Cod. produttore

F021004

Produttore

GEF

termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:TR6M modello: Con raccordo a compressione sc elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6filettatura raccordo:G 3/8 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 400 mm certificati: nessuno