GEFRAN SPA - GEFF020978 TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00135XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079317559
Codice prodotto
GEFF020978
Cod. produttore
F020978
Produttore
GEF
termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:TR6M modello: Con raccordo a compressione sc elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 135 mm certificati: nessuno