pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF020955 TR6M-B-2-B-B-C-I-D-1 000X000X00250XX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF020955 TR6M-B-2-B-B-C-I-D-1 000X000X00250XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079476539

Codice prodotto

GEFF020955

Cod. produttore

F020955

Produttore

GEF

termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:TR6M modello: Con raccordo a compressione sc elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN J Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 250 mm certificati: nessuno