pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF020703 TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00400XX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF020703 TR6-D-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00400XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074117765

Codice prodotto

GEFF020703

Cod. produttore

F020703

Produttore

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo inox sottotesta elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 400 mm certificati: nessuno