GEFRAN SPA - GEFF020661 TR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00300XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076084614
Codice prodotto
GEFF020661
Cod. produttore
F020661
Produttore
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo inox sottotesta elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 300 mm certificati: nessuno