GEFRAN SPA - GEFF020119 TR6-B-2-B-C-C-I-B-2-F 000X000X00200XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071214566
Codice prodotto
GEFF020119
Cod. produttore
F020119
Produttore
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Inox serie 300 estremità guaina:forata lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno