GEFRAN SPA - GEFF020058 TR6-B-2-B-C-A-J-D-1 000X000X00100XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001024447248
Codice prodotto
GEFF020058
Cod. produttore
F020058
Produttore
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno