GEFRAN SPA - GEFF020040 TR6-B-2-B-C-A-J-B-1 000X000X00550XA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072487006
Codice prodotto
GEFF020040
Cod. produttore
F020040
Produttore
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 550 mm certificati: attestato di conformità