pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF019917 TR6-B-2-B-B-A-J-I-2 000X000X00100XA

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF019917 TR6-B-2-B-B-A-J-I-2 000X000X00100XA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079914147

Codice prodotto

GEFF019917

Cod. produttore

F019917

Produttore

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN J Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:3/8 NPT Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: attestato di conformità