GEFRAN SPA - GEFF019891 TR6-B-2-B-B-A-I-C-1-F 000X000X00100XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075711566
Codice prodotto
GEFF019891
Cod. produttore
F019891
Produttore
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN J Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 3/8 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato estremità guaina:forata lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno