GEFRAN SPA - GEFF019830 TR6-B-2-A-C-A-J-C-2-F 000X000X00600XA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077758422
Codice prodotto
GEFF019830
Cod. produttore
F019830
Produttore
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 3/8 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 estremità guaina:forata lunghezza immersione Li (mm): 600 mm certificati: attestato di conformità