GEFRAN SPA - GEFF018070 TR1-A-5-B-5-A-I 010X000X00130XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza cavo di connessione - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449076606083
Codice prodotto
GEFF018070
Cod. produttore
F018070
Produttore
GEF
Lunghezza cavo di connessione:
1 m
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 4 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 130 mm certificati: nessuno