GEFRAN SPA - GEFF017910 TR1-A-2-B-5-A-H 030X000X00100XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza cavo di connessione - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449077252456
Codice prodotto
GEFF017910
Cod. produttore
F017910
Produttore
GEF
Lunghezza cavo di connessione:
3 m
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 5 lunghezza cavo (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno