GEFRAN SPA - GEFF017778 TR1-A-2-B-2-A-I 025X000X00150XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001024906486
Codice prodotto
GEFF017778
Cod. produttore
F017778
Produttore
GEF
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):GSC (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo (dm):25 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 150 mm certificati: nessuno