GEFRAN SPA - GEFF014094 TC6-B-1-K-C-A-I-B-1 000X000X00100XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077904140
Codice prodotto
GEFF014094
Cod. produttore
F014094
Produttore
GEF
termocoppia: Mod.:TC6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Ni/Cr - Ni/Al testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno