pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF013622 TC5-V-1-J-5-Q-I-B-3 080X000X00015XX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF013622 TC5-V-1-J-5-Q-I-B-3 080X000X00015XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079333702

Codice prodotto

GEFF013622

Cod. produttore

F013622

Produttore

GEF

termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con rac. di conn. a vite elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\4Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):80 dm tipo di connettore:nessun connettore lunghezza immersione Li (mm): 15 mm certificati: nessuno