pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF012722 TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 025X000X00010XX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF012722 TC5-B-1-J-3-Q-J-B-3 025X000X00010XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078218925

Codice prodotto

GEFF012722

Cod. produttore

F012722

Produttore

GEF

termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con racordo di connessione a baionetta elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):GSC sch (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):25 dm tipo di connettore:nessun connettore lunghezza immersione Li (mm): 10 mm certificati: nessuno