GEFRAN SPA - GEFF011330 TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 010X000X00100XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072483800
Codice prodotto
GEFF011330
Cod. produttore
F011330
Produttore
GEF
termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\8 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo L (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno