GEFRAN SPA - GEFF011023 TC1-A-2-J-5-A-I 030X000X00200XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079852029
Codice prodotto
GEFF011023
Cod. produttore
F011023
Produttore
GEF
termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno