pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF010961 TC1-A-2-J-5-A-E 020X000X00050XX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF010961 TC1-A-2-J-5-A-E 020X000X00050XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079799249

Codice prodotto

GEFF010961

Cod. produttore

F010961

Produttore

GEF

termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 3 lunghezza cavo L (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 50 mm certificati: nessuno