pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF006784 AC6-A-1-K-C-C-I 000X000X00300AX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF006784 AC6-A-1-K-C-C-I 000X000X00300AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076833250

Codice prodotto

GEFF006784

Cod. produttore

F006784

Produttore

GEF

termocoppia amplificata: Mod.: AC6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Ni/Cr - Ni/Al testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza immersione Li (mm): 300 mm tipo trasmettitore: 4 - 20 mA certificati: nessuno