GEFRAN SPA - GEFF005486 TR-N1C-C35-1 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Estensimetro
Tipo di interfaccia - Analogico
Altezza - 26 mm
Larghezza - 84 mm
Diametro - 84 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078369450
Codice prodotto
GEFF005486
Cod. produttore
F005486
Produttore
GEF
Modello:
Estensimetro
Tipo di interfaccia:
Analogico
Altezza:
26 mm
Larghezza:
84 mm
Diametro:
84 mm
Sensori di deformazione e forza | TR | Trasduttore di forza per rilevamento tensioni su rulli | Caratteristiche Principali: Gamme di misura: da 100N a 2kN Precisione: 0,5% Resistente alla corrosione Segnale di calibrazione generato internamente Orientamento dell?asse di massima sensibilita del trasduttore per 35? indipendentemente dalla posizione dei fori di fissaggio Classe di protezione: IP65 (norme DIN 40050) Bloccaggio integrato contro sovraccarichi | Panoramica: I trasduttori di forza serie TRsono impiegati per misurare la tensione che i film plastici o i nastri in genere esercitano sui rulli guida delle macchine usate per l?avvolgimento di bobine. Montati all?estremita di un albero di rinvio e fissati al telaio della macchina, svolgono sia la funzione di sensori di forza sia di mozzi di supporto per i perni dell?albero. Sono impiegati con alberi e perni rotanti che con perno fisso. I trasduttori TR sono forniti con flange di adattamento per il fissaggio, con 4 viti M6 o con un?unica vite centrale M10 o M12.