GEFRAN SPA - GEFF005480 TH-KN1C 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Estensimetro
Tipo di interfaccia - Analogico
Altezza - 40 mm
Diametro - 116 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000628400
Codice prodotto
GEFF005480
Cod. produttore
F005480
Produttore
GEF
Modello:
Estensimetro
Tipo di interfaccia:
Analogico
Altezza:
40 mm
Diametro:
116 mm
Sensori di deformazione e forza | TH | Trasduttore di forza | Caratteristiche Principali: Gamme di misura: da 10 a 100 kN Classe di precisione: 0,2% Interamente in acciaio inox Resistente alla corrosione Segnale di calibrazione generato internamente Classe di protezione: IP65 (norme DIN 40050) | Panoramica: I trasduttori di forza della serie TH sono l?ideale nei sistemi di rilevazione di forze in trazione o in compressione in campo industriale, dove e necessario precisione e affidabilita, anche in condizioni di utilizzo gravoso. La disposizione degli estensimetri (8) del ponte di misura, consente di sfruttare la deformazione dell?azione di taglio del carico applicato, e possibile quindi realizzare trasduttori di forze precisi, robusti ed insensibili all?applicazione di carichi laterali. La struttura del trasduttore e ricavata per lavorazione meccanica da corpo pieno in acciaio inox quindi priva di organi saldati e connessi. La protezione del circuito elettrico e realizzata tramite sigillatura di piattelli sagomati in acciaio inox.