pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF005459 TC-K10M-C-S 2130X000X00

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF005459 TC-K10M-C-S 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Estensimetro

  • Tipo di interfaccia - Analogico

  • Altezza - 30 mm

  • Diametro - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002047254

Codice prodotto

GEFF005459

Cod. produttore

F005459

Produttore

GEF

Modello:

Estensimetro

Tipo di interfaccia:

Analogico

Altezza:

30 mm

Diametro:

120 mm

Sensori di deformazione e forza | TC | Sensori di forza - Cella di carico a dimensioni standard | Caratteristiche Principali: Gamme di misura: da 100 a 20.000 Kg Precisione: 0,2% Interamente in acciaio inox Resistente alla corrosione Segnale di calibrazione generato internamente Classe di protezione: IP67 (norme DIN 40050) | Panoramica: Le celle di carico serie TC sono trasduttori estensimetrici utilizzabili in applicazioni statiche e dinamiche per rilevare carichi in trazione o compressione con elevata precisione come pesatura industriale, prove di laboratorio, automazione etc. Sono costruite per lavorazione meccanica dal pieno in cui l?elemento di reazione primaria, i vincoli e la custodia sono privi di saldature, permettendo dimensioni ridotte ed elevato grado di protezione. La configurazione del ponte di misura con 8 estensimetri consente di ridurre l?errore per un?imperfetta applicazione del carico. Applicazioni con celle in parallelo sono silos, tramoggie, grandi piattaforme di pesatura e con opportuni accessori, carichi sospesi. Interamente in acciaio inox possono essere impiegate in ambienti ostili quali industria chimica o petrolifera.