GEFRAN SPA - GEFF005102 CM-K20M-C-S 2130X000F00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Estensimetro
Tipo di interfaccia - Analogico
Altezza - 51.5 mm
Larghezza - 30 mm
Diametro - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076411403
Codice prodotto
GEFF005102
Cod. produttore
F005102
Produttore
GEF
Modello:
Estensimetro
Tipo di interfaccia:
Analogico
Altezza:
51.5 mm
Larghezza:
30 mm
Diametro:
120 mm
Sensori di deformazione e forza | CM | Sensori di forza - Cella di carico a dimensioni standard | Caratteristiche Principali: Gamme di misura da: 100 a 50.000 Kg Precisione: 0,2% Interamente in acciaio inox Resistente alla corrosione Segnale di calibrazione generato internamente Classe di protezione: IP67 (norme DIN 40050) | Panoramica: Le celle di carico serie CM sono utilizzabili in applicazioni statiche e dinamiche per rilevare carichi in compressione con elevata precisione come pesatura industriale, prove di laboratorio su materiali, automazione etc. Sono costruite per lavorazione meccanica dal pieno per cui l?elemento di reazione primario al carico, i vincoli e la custodia sono privi di assemblaggio per saldature, da cui le dimensioni ridotte e l?elevato grado di protezione. La configurazione del ponte di misura con 8 estensimetri consente di ridurre l?errore per un?imperfetta applicazione del carico. Applicazioni con celle in parallelo sono silos, tramoggie, grandi piattaforme di pesatura. Interamente in acciaio inox possono essere impiegate in ambienti ostili quali industria chimica o petrolifera.