GEFRAN SPA - GEFF005070 CM-K2M-C-R 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Estensimetro
Tipo di interfaccia - Analogico
Altezza - 51.5 mm
Larghezza - 30 mm
Diametro - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000004072520
Codice prodotto
GEFF005070
Cod. produttore
F005070
Produttore
GEF
Modello:
Estensimetro
Tipo di interfaccia:
Analogico
Altezza:
51.5 mm
Larghezza:
30 mm
Diametro:
120 mm