GEFRAN SPA - GEFF005009 CB-K5D-C3 2130X000X00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Estensimetro
Tipo di interfaccia - Analogico
Altezza - 53.5 mm
Larghezza - 120 mm
Profondità - 24.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000206370
Codice prodotto
GEFF005009
Cod. produttore
F005009
Produttore
GEF
Modello:
Estensimetro
Tipo di interfaccia:
Analogico
Altezza:
53.5 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
24.5 mm
Diametro:
23.5 mm
Sensori di deformazione e forza | CB | Sensori di forza - Cella di carico a flessione | Caratteristiche Principali: Gamme di misura: da 20 a 200 Kg Classe di precisione: C (norme OIML IR60) Interamente in acciaio inox Resistente alla corrosione Classe di protezione: IP67 (norme DIN 40050) | Panoramica: Le celle di carico serie CB sono state progettate per essere utilizzate senza nessun problema in ambienti industriali. Il corpo della cella ed il soffietto protettivo degli estensimetri sono costruitiin acciaio inox resistente alla corrosione ed il soffietto e saldato alla cella mediante microplasma. Le celle di carico serie CB sono fornite con tre gradi di precisione e di caratteristiche. La 1000 divisioni e la piu economica ed e ideale in molte applicazioni. Con un buon rapporto prezzo/ prestazioni vi e la 2000 divisioni. La 3000 divisioni invece e indicata se si desidera una maggior precisione. Le celle serie CB sono utilizzate in ambienti particolarmente ostili nei settori: alimentare, petrolchimico e farmaceutico e in tutte quelle applicazioni dove sono richiesti componenti in acciaio inox e classe di protezione IP67.


