GEBO ITALIA - GEI98-5BR GOMITO CON BOCCHETTONE A 90G SEDE CONICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 PZ
EAN
4019576103868
Codice prodotto
GEI98-5BR
Cod. produttore
98-5BR
Produttore
GEI
Gomito con bocchettone a 90° sede conica, M/F. Raccordi filettati in ottone, serie regular: filetti conformi alla norma ISO 228 - Filettatura maschio con zigrinatura (fino a 1 ½”). Caratteristiche tecniche del materiale: la lega di rame secondo la DIN EN12164, rispettivamente DIN EN ISO 12165, è in conformità con la "4MS Common Composition List", 12° revisione del 14 Ottobre 2019. Materiale utilizzato: CW617N in conformità con il trattato 4MS per i materiali metallici in contatto con l’acqua potabile. Pressione massima: max. 16 bar. Installazione: Per una corretta installazione vi raccomandiamo di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche attualmente in vigore.


