GEBO ITALIA - GEI290-7G TAPPO CON BORDO 11/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - 1 1/4 pollici (32)
Materiale collegamento 1 - Ghisa
Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Protezione superficie collegamento 1 - Zincato a caldo
Colore principale del raccordo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019576079644
Codice prodotto
GEI290-7G
Cod. produttore
290-7G
Produttore
GEI
Diametro nominale collegamento 1:
1 1/4 pollici (32)
Materiale collegamento 1:
Ghisa
Collegamento 1:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Protezione superficie collegamento 1:
Zincato a caldo
Colore principale del raccordo:
Grigio
Qualità materiale collegamento 1:
Ghisa malleabile
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...300 °C
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
20 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
25 bar