GEBO ITALIA - GEI280-5BH NIPPLO MM 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
150 PZ
EAN
4019576106593
Codice prodotto
GEI280-5BH
Cod. produttore
280-5BH
Produttore
GEI
Nipplo M/M. Raccordi filettati in ottone, serie pesante: filetti conformi alla norma DIN EN 10226-1 (ISO 7/1). Caratteristiche tecniche del materiale: la lega di rame secondo la DIN EN 12164, rispettivamente DIN EN ISO 12165, è in conformità con la "4MS Common Composition List", 12° revisione del 14 Ottobre 2019. Materiale utilizzato: CW617N in conformità con il trattato 4MS per i materiali metallici in contatto con l’acqua potabile. Pressione massima: max. 25 bar. Installazione: Per una corretta installazione vi raccomandiamo di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche attualmente in vigore.


