GEBO ITALIA - GEI270-3BR MANICOTTO FF 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
150 PZ
EAN
4019576106210
Codice prodotto
GEI270-3BR
Cod. produttore
270-3BR
Produttore
GEI
Manicotto, F/F. Raccordi filettati in ottone, serie regular: filetti conformi alla norma ISO 228 - Filettatura maschio con zigrinatura (fino a 1 ½”). Caratteristiche tecniche del materiale: la lega di rame secondo la DIN EN 12164, rispettivamente DIN EN ISO 12165, è in conformità con la "4MS Common Composition List", 12° revisione del 14 Ottobre 2019. Materiale utilizzato: CW617N in conformità con il trattato 4MS per i materiali metallici in contatto con l’acqua potabile. Pressione massima: max. 16 bar. Installazione: Per una corretta installazione vi raccomandiamo di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche attualmente in vigore.


