GEBO ITALIA - GEI130-46G TI RIDOTTO 21/2X11/4X21/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ghisa
Diametro nominale collegamento 1 - 2 1/2 pollici (65)
Modello - Raccordo a T
Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Angolo - 90 °
Confezione
1 PZ
EAN
4019576082231
Codice prodotto
GEI130-46G
Cod. produttore
130-46G
Produttore
GEI
Materiale collegamento 1:
Ghisa
Diametro nominale collegamento 1:
2 1/2 pollici (65)
Modello:
Raccordo a T
Collegamento 1:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Angolo:
90 °
Protezione superficie collegamento 1:
Zincato a caldo
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diametro nominale collegamento 2:
1 1/4 pollici (32)
Materiale collegamento 2:
Ghisa
Collegamento 3:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diametro nominale collegamento 3:
2 1/2 pollici (65)
Colore principale del raccordo:
Grigio
Materiale collegamento 3:
Ghisa
Protezione superficie collegamento 2:
Zincato a caldo
Riduzione:
sì
Qualità materiale collegamento 2:
Ghisa malleabile
Qualità materiale collegamento 1:
Ghisa malleabile
In più parti:
no
Protezione superficie collegamento 3:
Zincato a caldo
Qualità materiale collegamento 3:
Ghisa malleabile
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...300 °C
Versione a flusso avviato (con raggio interno):
no
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
25 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
20 bar


