G.ECOL.CABLES SRL - GCOG51072505B500 FRO-HP -JZ 7G2,50 G/V+NE. NUM. CCA-S3,D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di conduttori - 7
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
500 M
EAN
7449070313024
Codice prodotto
GCOG51072505B500
Cod. produttore
G51072505B500
Produttore
GCO
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di conduttori:
7
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...70 °C
Barriera protettiva:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
10.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...70 °C
Tensione nominale U:
750 V


