G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T5302001B TEGT/H5E NE 20X2X0,6 TEL.DA EST.SCH.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 40
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - Gomma
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio
Confezione
1 M
EAN
8001022010987
Codice prodotto
GCO6T5302001B
Cod. produttore
6T5302001B
Produttore
GCO
Numero di conduttori:
40
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Numero di twistature (coppie):
20
Idoneo per posa interrata:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
23 mm